Excelでつくる 外構・エクステリア工事請負契約書

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59636258 品番建設 26-9D
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

規制強化やリスクの細分化により、建設業者側でも請負契約への意識が高くなっており、専門工事でも契約書の必要性が増してきています。
本商品は、外構・エクステリア工事施工業者向けの工事請負契約書で、戸建て住宅や集合住宅の塀や門扉などの設置、庭園の造成を想定した内容となっています。
注文住宅を建てる際の最終工程である、塀や門扉などの設置、庭園の造成をする「外構・エクステリア工事」ですが、予算の都合から本体の工事とは切り離して後回しにされる傾向にあります。また、震災等の関係で崩れた塀等を取り壊して新しくするニーズも増えているようです。
そこで、建設業に詳しい弁護士が、外構・エクステリア工事で特にトラブルが多い以下の事項について、国土交通省の民間乙約款を使用し、外構・エクステリア工事用にスリム化、条文の修正等を加えた安心の契約書です。
中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠
契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。
外構・エクステリア工事に特化した契約書
外構・エクステリア工事にあたり規定しておきたい、施工場所・施行方法等の書面による明示なども盛り込んでいますので、トラブルの未然防止に役立ちます。 また、契約書内で規定されている必要書類も一式収録されているので見積から契約までを行うことができます。
シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える
会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。
現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。
詳細
[セット内容]
?CD-ROM ※インターネットより Excel、Wordファイルを提供
・外構・エクステリア工事請負契約書
・工事打ち合わせ記録・同確認書
・建設工事見積書
・内訳明細書
・工事工程表
・近隣へのご挨拶
?ユーザー登録書(シリアルナンバー付) ※その他印紙税額表等が閲覧できます。
<動作環境>
本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。
※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。
※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。
工事請負契約書シリーズ特設サイト
<ソフトウェア要件>
Microsoft Windows10/11日本語版
Microsoft Edge 44以降で最適化されています。
Microsoft Word 2019/2021/Microsoft 365
Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365
Adobe Acrobat Readerが必要です。
<ハードウェア要件>
CPU 1GHz以上推奨
メモリ RAM1GB以上推奨
空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上
画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨
プリンタ Windows対応のプリンタを推奨
<その他要件>
本商品はインターネットを利用した商品です。
したがって、次のパソコン環境が必要です。
インターネットに接続できる環境が必要です。
電子メールを受信できる環境が必要です。
インターネット接続には光回線を推奨します。
<ご注意>
本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。
また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする