K550932 アルコールチェッカー 深セン威昌科技 59636538

K550932 アルコールチェッカー 深セン威昌科技 59636538
K550932 アルコールチェッカー 深セン威昌科技 59636538

アルコールチェッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59636538品番K550932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
測定結果は約5秒缶表示。その後自動で電源が切れます。

用途
乗車前にアルコールチェック
材質ABS樹脂寸法(mm)85×40×18ホワイト質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ電気X2本(別売り)測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05未満は0.00表示)表示センサー使用回数:カウント昨日付き(0~999回まで)999回を超えると「SENSOR」と表示検知方式半導体ガスセンサー起動時間(秒)15~30保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)約5
注意
※【使用目的に関する注意事項】
※道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。
※本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。
※測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
※【保管に関する注意事項】
※次のような所には絶対に保管しないでください。故障する恐れが有ります。
※・芳香剤、たばこ、スプレー等、強いにおいのするところ
※・直射日光の当たるところ
※・暖房器具に近いところ
※・温度や温度の変化が大きいところ
※・保管温度範囲外のところ。(車内には放置しないでください)
※・温度が高く、水のかかるところ
※・ほこりが発生しやすいところ
※・アルコール類に近いところ
※【センサー使用寿命】
※購入後1年経過またはセンサー使用回数1000回、1000回以上になると精度の保証ができなくなります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする