※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
矢崎総業
矢崎総業の AV取付用品
矢崎総業の 自動車用電線/コード
矢崎総業の 車用シングルコード
yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59636547
品番
YAZAKI AVSS 0.5FsqRE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
用途
柔軟なフレキシブ線
色
赤
長さ(m)
100
許容電流(A)
11
芯数
19本
太さ(sq)
0.5
導体最高許容温度(℃)
80