※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用丸型端子
丸型端子・6種類ケースセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
59636565
品番
PC-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
用途
バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
10Φ電線:2.0〜3.0、3Φ電線:AVS0.1〜0.3、4Φ電線:0.1〜0.3、5Φ電線:0.5〜1.0、6Φ電線:0.5〜1.0、8Φ電線:0.85〜2.0