※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用クワ型端子
クワ端子・5種類ケースセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
59636581
品番
PC-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
用途
アースコードの取付にご使用いただけます。
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
10Φ電線:AVS0.5〜2.0、4Φ電線:AVS0.5〜2.0、5Φ電線:AVS0.5〜2.0、6Φ電線:AVS0.5〜2.0、8Φ電線:AVS0.5〜2.0