※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の AV取付用品
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用圧着端子
BRIDGE[自動車用品]の 自動車用ギボシ端子
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシオス】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
59636590
品番
PC-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
電線の分岐にご使用ください。
全長(mm)
225
タイプ
オス
許容電流(A)
8
AWG
18
入数(本)
5
注意
※DC12V70W以下でご使用ください。