※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-171 異音防止・防音テープ BRIDGE[自動車用品] 59636617 BR-171 異音防止・防音テープ BRIDGE[自動車用品] 59636617

異音防止・防音テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 入数2巻 注文コード59636617 品番BR-171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は入数2種類から選べます 他の種類を見る

電線を収束し、異音防止に効果的です。

用途スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止 材質EPDMゴム発砲体 長さ(mm)900 幅(mm)8 厚さ(mm)5 入数2巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする