※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE
BRIDGEの AV取付用品
BRIDGEの デッドニング
BRIDGEの 防音材
異音防止・防音テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
入数
5巻
注文コード
59636626
品番
BR-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
入数
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線を収束し、異音防止に効果的です。
用途
スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止
材質
EPDMゴム発砲体
長さ(mm)
900
幅(mm)
8
厚さ(mm)
5
入数
5巻