※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

補修用ケーブルタイ・ボタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59636635 品番BR-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

【セット内容】タイ×20本、ボタン20個

用途ネジやクリップの替わりとして、エンジンアンダーカバー、タイヤハウス、フェンダー、フロントグリル、トランク等に幅広くご使用いただけます。 材質ナイロン 長さ(mm)(タイ)90 幅(mm)(タイ)20 直径(Φmm)(ボタン)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする