※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-175 スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品] 59636660 BR-175 スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品] 59636660 BR-175 スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品] 59636660

スプリングホースクランプ5種類ケースセット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード59636660 品番BR-175
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。
スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。

用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。 材質炭素銅、亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイクのメンテナンスに使用

燃料ホースなどこれまでチューブクリップを使用してましたが使い辛かったのでホースクランプを購入しました、とても使いやすく漏れの心配もなさそうなので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする