曜日別特売
- 面取カッター 5枚刃 EARTH MAN 59636763

面取カッター 5枚刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)12
内容量1個注文コード59636763品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

チタンコーティングで耐久性・耐摩耗性アップ。チャックでもスリップしない六角軸!

用途
木材・軽金属・鉄の面取り加工に。
パイプ内面の面取り・バリ取り・穴径の拡大に、座ぐり加工に。
刃先径(Φmm)12寸法(mm)12切刃形状その他
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59636763
2023-07-18
用途: バイク修理用

ドリル加工を行った後の処理に使用します。これを購入以前は径の大きいドリルで力加減しながら作業していましたが、やはり専用の工具、とても楽に面取りが出来て、もっと早く購入すればよかったと思いました。

対象商品 : 59636763
2018-08-24
用途: ドアの修復

さらネジの穴開けようとして使用しました。値段は安いのですが、普通に問題なく加工できました。

対象商品 : 59636745
2020-02-12
用途: プラスチックの加工
不動産業

プラスチックの加工に使う予定でしたが、カッター歯の切れが悪く使えませんでした。もっと固い物に使うのなら問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする