用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
仕様●計測項目:積算電力量、有効電力、皮相電力●IVケーブル:250〜325sq
長さ(mm)センサヘッド:37
内径(Φmm)センサヘッド:35
電圧(V)DC 12〜24 ±10%(50mA以下)
電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:
外径(Φmm)センサヘッド:65
精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1
計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)
測定間隔測定/通信:0.2秒
電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
電流レンジ0〜300A