ゴム・プラスチック硬度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59636818 品番GS-706G
参考基準価格(税別)¥63,890 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です
軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します

用途一般ゴム その他温度条件/試料ならし時間:20〜30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後) 型式アナログ 寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴 質量(kg)(加圧面に加える)5 タイプ旧JIS A形 使用範囲A>70、C形を使用、C形は30〜90の範囲が望ましい 押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形) 押針高さ(mm)2.54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする