チタンコーティングスパイラルステップドリル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 注文コード59636833 品番STD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は穴あけ寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。

穴あけ寸法(Φmm)4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 段数14 シャンク径(Φmm)(六角)6.35 用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。 材質チタンコーティングハイス鋼 最大板厚(mm)(穴あけ可能)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59636806
2021-01-21
用途:
設備工事

チタンコーティングの丸軸を使っていてペンドラ,インパクト等での使い勝手が悪いので購入しました。ビニル,鉄(厚さ0.5mm位)にしかまだ使ってないが、いいみたいです。近々SUS開口の機会が有るのでたのしみです。

1人が参考にしています
対象商品:
59636815
2021-02-25
用途:
12,14mm径の部分が切れない

24mmφまで開けられるものを探してたどり着いた製品がコレ。26mm超えると途端に1000円高くなるので助かった。しかし、5mmφから段々に開けてゆくと、12,14mmの刃の切れ味が悪く、熱を持つだけでまったく穴が進まない。仕方がないので、奇数径のスパイラルドリルで17mmまで開けてから交換した所無事24mmφまでたどり着いた。製造過程に不具合があるのではないか。

2人が参考にしています
対象商品:
59636815
2021-02-10
用途:
金属加工

大きな穴あけがとてもスムーズで、購入して良かったです。

対象商品:
59636815
2021-02-26
用途:
穴あけイロイロ
その他業種

ホームセンターより安価で良かったです。普通に使用できてます。

対象商品:
59636815
2020-09-14
用途:
鉄材の穴開け
株式会社 石原工務店 様

モノタロウのステップドリルが廃番になったので代用品として購入。
2.3oの鉄材への加工に使用。
同時に購入したものにくらべ切れ味が今一でした。
モノタロウのものに比べても同等以下です。

対象商品:
59636815
2019-09-17
用途:
ステンレス板への穴開け
自動車・二輪車・自転車関連業

切削油を付けながら使用したら、ステンレス板にも簡単に穴があけられました。
ハンドドリルでも、10mmまでは、あっさり開けることが出来ます。
おススメです。

対象商品:
59636815
2019-07-22
用途:
雨水タンクに穴あけに使用
製造業

切れ味も良いし、使い易さも最適な工具だと思います。

対象商品:
59636815
2019-03-30
用途:
金属加工用
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が安いですが、品質上、特に木になる点もなく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする