テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの ハイトゲージ
Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59637071
品番
SSHR1400
参考基準価格(税別)
¥252,700
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
2つの長さをラインナップ
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
測定範囲(mm)
0-400
電源
CR2032
全高(mm)
584
最小表示量(mm)
0.01
保護等級
IP51
繰返し精密度(μm)
10