メイン
ダイドー
ダイドーの 物品棚/収納用品
ダイドーの スチールラック
ダイドーの スチールラック本体
業務用エレベスイング 1段棚 壁取付タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59637098
品番
558357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
昇降機能付き業務用収納棚。上部空間を活用したスタンダードなダウンキャビネット。前にセリ出てくるため、下のスペースも活用できます。
幅(mm)
900
高さ(mm)
635
奥行(mm)
324
間口(mm)
873
耐荷重(kg/段)
8
キャスター
なし
棚段数
1
材質(棚板)
スチール
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
873×324×635
棚板内寸・間口(mm)
667
棚板内寸・奥行(mm)
262
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません