ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接用工具
Air作動弁
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59637256
品番
AV-22
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。(常時閉)遠隔操作時に最適です。
充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
用途
高圧切替バルブ
仕様
パイロットガス:N2又はドライSir
材質
C3604B
質量(kg)
2.2
タイプ
ノーマルクローズ(N.C.)
最高使用圧力(MPa)
20
使用温度(℃)
ー10〜75
接続
パイロット:Rc4/1、出入口:W22-14(右) オネジ(R)
適合ガス
Air、N2、Ar、O2、He、CNG、不活性ガス
Cv値
0.47
口径(mm)
出入口:9.4
圧力(MPa)
パイロット:0.4〜0.6
関連資料:
(0.44MB)
注意
※逆圧(入口側圧力より、出口側圧力が高い状態)をかけると弁を閉止状態にしていても入口側にガスが流れていく構造になっておりますので逆圧がかかるような使用方法はしないでください。