電源計測・管理機能搭載ラックマウントPDU(1U/30A/8ポート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59637579 品番 PG6308B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

8台の機器に対する配電が行える1UサイズのインテリジェントPDUです。
PG6308を活用することで、サーバールームやデータセンターにおける電力コストを管理しつつ、効率よく機器の運用や保守を行うことができます。

仕様●LANポート:10/100/1000M●PON+COMポート:RJ-45×1●USB 2.0 Type-A ポート:○●アウトレットタイプ:IEC 60320 C19×2、IEC 60320 C13×6●アウトレット切替:〇●インレットタイプ:NEMA L6-30P●環境センサーポート:RJ-45×1 質量(kg)4.68 湿度(%RH)0〜80(結露なきこと) 定格入力電圧(V)100-240 AC 準拠規格EMC認証:FCC、安全性検証:UL、PSE 定格出力電圧100 - 240 VAC ブレーカUL489×2 動作/保管温度(℃)0〜60/-20〜60 計測内容バンクレベルで電流・電圧・力率(PF)および電力量(kWh)を監視 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.24×21×4.4 入力周波数(Hz)50〜60 入力電源7200VA(最大)、5760VA(ULディレーティング) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度0.01 最大入力電流(A)30(最大)、24(ULディレーティング) 電源ケーブル3m グリーンマーク認定 最大出力電流(A)【アウトレット】C13:15(最大)、12(ULディレーティング)、C19:20(最大)、16(ULディレーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする