曜日別特売
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069

CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069
CPUMOBILESTND CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド StarTech.com 59638069

CPUスタンド/ストッパー付きキャスター付属/調整幅132~220mm/耐荷重21kg/デスクトップPCカート/タワー型パソコン フロアスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638069品番CPUMOBILESTND
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

移動式パソコンカート:タワーPCの前面および背面にアクセス可能で、エアーフローをしっかり確保する移動式オープンフレームCPUスタンド。保護用滑り止めパッドがCPUケースの損傷を防止
工具不要で調整可能:ベース底面のウィングナットを使用して、CPUマウント金具の幅を簡単調整。工具を使用せず125~208mmの幅で調整でき、異なるサイズのデスクトップPCケースやUPSバッテリーの収納に理想的
省スペース設計:フロアやデスク下に置いて、作業スペースを有効に活用。キャスター搭載で配置がスムーズなデスクトップパソコンスタンド。耐荷重:21kg
簡単操作:設置した状態でPCのドライブベイ、周辺機器ポート、ケーブル類へのアクセスが可能が可能なデスクトップPCスタンド。3つの主要部品のみで素早く組み立て。必要な金具がすべて付属
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
メンテナンスやアップグレードの際に、ポートやケーブル、コンピュータの背面に楽にアクセス
デスクの下に置いてスペースを有効活用
仕様●壁面取付:なし●幅の調節範囲:125mm~208mm材質スチール長さ(mm)257幅(mm)260質量(kg)3.4ブラック高さ(mm)270キャスター付属最大積載荷重(kg)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする