StarTech.com
StarTech.comの テレビ受信用機器
StarTech.comの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
StarTech.comの HDMIケーブル
HDMI 1.4 ケーブル/5m/フラットタイプ/イーサネット対応/High Speed HDMI®;/オス-オス/ブラック/ウルトラHD UHD モニターケーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59638105
品番
HDMM5MFL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
3Dおよびイーサネット対応(対応機器のみ)
IPベースのアプリケーションに対応可能
最大4K x 2KのウルトラHD解像度に対応
ハイスピードHDMI対応
金めっき仕様のHDMIコネクター
用途
LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマTV、HDTV、DVDプレーヤなどのHDMI対応機器を接続
一件のインターネット接続で複数の機器を接続(衛星放送レシーバー、DVDプレーヤ、AVレシーバ、HDTV、ゲーム機など)
複数のAVケーブルを1本で代用するクイック接続HDMIケーブルで配線の量と手間を軽減。フラット型設計で壁裏やカーペット下の敷設に便利
仕様
●コネクタ:HDMI●導体数:19●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K30Hz●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:5m●ケーブル外径:4mm●製品長さ:5m●製品高さ:21mm●製品幅:11mm●製品質量:494g
RoHS指令(10物質対応)
対応