曜日別特売
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331

CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331
CABLESTRIPCUT ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具 StarTech.com 59638331

ケーブルストリッパー&カッター/回転式/UTP FTP STP 同軸 ネットワークケーブル対応/クランプ調整可能/ワイヤーストリッパー 電線被覆剥き工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638331品番CABLESTRIPCUT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

精密ストリッピング:360度回転式で、UTP、FTP、STP、同軸、多芯ケーブルに対応するワイヤーストリッパー&カッター。外被と絶縁体の除去を自在に制御可能。対応径3.5mm~7.5mm
多用途対応:丸型からフラット型まで、同軸、ネットワーク、オーディオなどのケーブルに対応する配線ストリッパー。専用スロットで効率的かつ正確な被覆剥きを実現。多様なケーブルの施工がスムーズ
調整可能なクランプ位置:プラスねじでケーブル径に合わせてクランプの高さを簡単に調整可能な被覆剥き工具。正確かつ一貫した絶縁除去を実現。導体や他のワイヤーを傷つけるリスクを最小限に抑制
一体型カッター:丸型および平型ケーブルにフィットするカッティングスロットを内蔵し、ほつれのない信頼性の高い切断を可能にするケーブルカッター。余分なケーブルをきれいにトリミングでき、別途切断工具は不要。施工時間を短縮し、作業効率が向上
コンパクトデザイン:軽量で持ち運びに便利で、工具箱にすっきり収納可能。現場での作業に理想的で、頻繁な使用から急な配線作業まで幅広く対応。あらゆる場面ですぐに活躍

仕様●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:30%~70%●色:グレー●製品幅:45mm●製品長さ:110mm●製品高さ:15mm●製品質量:45gRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする