RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358

RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358
RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358
RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358
RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358
RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358
RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358
RK819WALLOH サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.com 59638358

サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638358品番RK819WALLOH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

4ポスト8U壁掛け式ヒンジ機構付きネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的
優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持
優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの8Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg
完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠
StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

用途
支店、倉庫、または小売スーパーの高い位置の壁面にネットワークスイッチを設置するのに最適
組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
オーディオ/ビデオ放送または配信コンポーネントの取り付け
付属品#10-32 ネジ、#10-32 ケージナット、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)602幅(mm)555質量(kg)20.1ブラック高さ(mm)488タイプラック:4 ポスト適合規格EIA/ECA-310-Eフレームオープンフレーム耐荷重(kg)63.4深さ(mm)最大取り付け:502取付穴角型(ケージナット用)対応壁面設置機能完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルマウントレールプロファイル:L型呼び高さユニット:8U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする