曜日別特売
6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385

6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385
6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385
6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385
6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385
6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385
6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385
6-MONITOR-ARM-A モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム StarTech.com 59638385

モニターアーム/Cクランプ グロメット固定式/6画面/最大32インチ/耐荷重各8kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638385品番6-MONITOR-ARM-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

6画面対応モニターアーム:クロスバー構造により、常に安定した水平状態をキープ。快適で一体感のある表示環境を提供。最大32インチ、1画面あたり最大8kに対応し、調整可能なVESAマウント(75x75/100x100)を6基装備。アルミとスチールを組み合わせた堅牢な設計
デュアルコラムの安定性:ベースデザインを改良した頑丈なデュアルコラムモニターマウント。長期間使用しても傾かず、複数のモニターをしっかりと固定するマウントソリューションを提供。デスク全体に重量を均等に分散し、優れた安定性を実現
3画面上下2段構成:モニターを個別に微調整して正確な位置合わせが可能な液晶ディスプレイアーム。左右のモニターは±16度の角度調整が可能。86.3cmのカラムに沿って、各列の画面の高さを調整可能(工具付属)
ディスプレイの調整:VESAプレートは、左右振り±17度、上下振り±34度、画面回転360°に対応する32インチデスクモニターアーム(縦向き/横向き変更可能)。エルゴノミック設計のマウントにより、モニターを最大1.8mの幅のクロスバーに沿って自由に移動可能
多様な設置方法:Cクランプは厚さ1~7.5cmのデスク天板、グロメット穴マウントは厚さ1~4.5cmのデスク天板に適合。着脱可能なVESAプレートにより、モニターの取り付け/取り外しがスムーズ。クロスバーとカラムにはケーブル管理クリップを装備

仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●アスペクト比:16:9●取付け面厚さ:デスククランプの場合 2.0~7.5cm、グロメットクランプの場合 1.0~4.5cm●耐荷重:8kg●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最大高さ:863mm●最大アーム長さ:1806mm●盗難防止機構:非対応●材質:スチール、プラスチックセット内容2 - デスククランプ、2 - グロメット、ベースプレート、2 - グロメット、クランププレート、2 - コラム、2 - センター、クロスバー、2 - 左、クロスバー、2 - 右、クロスバー、4 - クロスバー取付金具、6 - VESA規格マウント金具、6 - VESAブラケット用ねじ、4 - コラムケーブル管理機構クリップ、8 - クロスバーケーブル管理機構用クリップ、2 - コラム用エンドキャップ、2 - ベースキャップ、10 - クランプパッド、8 - ベースネジ、16 - センタークロスバーねじ、8 - 左右クロスバーボタンヘッドねじ、4 - ソケットヘッド左右クロスバーねじ、1 - 水平器、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、1 - 6mm 六角レンチ、24 - M4×12mm ねじ、24 - M4×16mm ネジ、24 - M5×12mm ねじ、24 - M5×16mm ネジ、24 - スペーサー、24 - ワッシャー、1 - 取扱説明書長さ(mm)118幅(mm)1806質量(kg)14ホワイト高さ(mm)863タイプデスク取付固定方法グロメット固定液晶モニター6対応インチサイズ17(最小)、32(最大)RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向チルト:+34°/-34°、パン:+17°/-17°、ディスプレイ回転:360°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする