モニターアーム/Cクランプ固定式/1画面/最大32インチ/耐荷重10kg/VESA対応/多関節メカニカルスプリング/高さ調整可能/ディスプレイマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638401 品番H1M1AG2-MONITOR-ARM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

デスクマウントモニターアーム:最大32インチのワイドスクリーンディスプレイ対応シングルモニターマウント。耐荷重10kg。VESAプレート対応パターン75x75、100x100mm。多関節&高さ調節可能なメカニカルスプリングアーム採用。TAA 準拠
簡単で工具不要な取り付け:組み立てられた状態で出荷。VESAプレートには工具不要でモニターに取り付けられるつまみねじを採用したプレミアムディスプレイ アーム。Cクランプには、取り付けを容易にするハンドノブが付属。厚さ2〜6cmのデスク天板に対応
メカニカルスプリング ワンタッチ調整:スムーズで快適なワンタッチ調整が可能な高品質メカニカルスプリングを搭載したフルモーションPCモニターアーム。ガススプリングと比べて頑丈で、長期に渡って安定した性能を発揮する高い耐久性を実現
ディスプレイ調整:工具不要で調整可能なエルゴノミックモニタースタンド。左右振り±15度、上下振り+90度/-15度、および360度の画面回転(縦・横向き)。アームの最大伸長53.5cm、高さ調整範囲19.7〜52.4cm
すっきりとしたワークススペース:アームに沿ってケーブルをすっきり収納できる一体型ケーブル管理溝を備えたモニターマウント。すべてのケーブルをすっきりと整理し、目立たないように収納可能

仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2〜6cmに対応●耐荷重:10kg●最小ディスプレイサイズ:17インチ●最大ディスプレイサイズ:32インチ●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●曲面ディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529mm●最小アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:+180度/ -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - アーム部分、2 - ベース(EVAクッション)、1 - VESAモニターマウント、4 - VESAネジ、1 - M3六角レンチ、1 - M6 六角レンチ、1 - ケーブルクリップ、1 - クイックスタートガイド●色:ブラック●製品長さ:600mm●製品高さ:583mm●製品幅:120mm●製品質量:3.5kg 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)600 幅(mm)120 質量(kg)3.5 ブラック 高さ(mm)583 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする