モニターアーム/Cクランプ固定式/2画面/最大27インチ/耐荷重15kg/VESA対応/クロスバー/高さ角度調整/PC パソコン ディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638410 品番H2M1AS2-MONITOR-ARM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

最大27インチのディスプレイに対応するデュアルVESAマウント。耐荷重:15kg。VESAプレート対応パターン:75x75/100x100mm。クロスバーにより、モニターを常に正確に配置。多関節式スプリングアーム採用。TAA準拠
2画面の連動調整:ハンドルを備えたクロスバー設計により、デュアルモニターの移動後も各モニターの微調整は不要。アームの張力を調整できるツールも付属。最大アーム伸長57.4cm、対応高さ範囲20.2〜52.9cm
メカニカルスプリングのワンタッチ調整:スムーズで力を使わずにワンタッチで高さ・奥行き調整可能な高品質メカニカルスプリングを採用したフルモーションデュアルモニターアーム。ガススプリングに比べ、頑丈で長期間の使用にも優れた耐久性を発揮
ディスプレイ調整:工具不要で、左右振り±15度、上下振り+65/-15度、画面回転360度(縦向き横向き対応)調整が可能なエルゴノミクス設計のデュアルモニターマウント。クロスバーは±90度旋回、スプリングアームは360度回転、旋回アームは180度回転に対応
スマートな作業環境:マルチモニターマウントのアームにはケーブル管理溝を備え、ケーブルをきれいにまとめて収納。ベースにはケーブルクリップが付属し、すっきりとした外観をキープ。工具不要で、モニターの取り付けには、つまみねじが付属

仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属ツール:あり●多関節アーム:あり●対応ディスプレイ数:2●取付場所:デスク●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●取付け面厚さ:2〜6cm、●耐荷重:15000●最小ディスプレイサイズ:17 インチ●最大ディスプレイサイズ:27インチ●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:非対応●高さ調節:あり●最小高さ:202mm●最大高さ:529●最大アーム長さ:160mm●最大アーム長さ:574mm●チルト:+65° / -15°●パン:+/-15°●スイベル / ピボット:-180度〜+180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)640 幅(mm)793 質量(kg)6 ブラック 高さ(mm)529 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする