超硬トリマルータービット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード59638626 品番TRBS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超硬チップで耐久性抜群。収納に便利!アルミケース付。

用途文字・溝彫り加工に。 セット内容ストレート3mm(1P)、ストレート6mm(2P)、ストレート10mm(2P)、アリ錐12mm(2P)、ギンナン面(コロ付)20mm(2P)、ボーズ面(コロ付)21mm(2P)、(()は刃数) 軸(mm)(丸)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
木工作業に
サービス業

一応ルータービットは持っているのですが、ストレートビットの種類が少ないのでストレートビットのセット物を購入をした次第ですが、ただ1ビットだけ足らないので単品で購入もしました、切れ味は普通のと変りません。

対象商品:
59638617
2021-03-09
用途:
木材加工
農事組合法人皆童丸 様 (農・林・水産業)

コンパクトなケース付きで保管も便利防錆スプレー
してケース内に簡単収納

対象商品:
59638626
2018-09-08
用途:
木材の加工(溝加工、ホゾ加工)並びに面取り加工
Planning Spirit 様 (農・林・水産業)

ストレート10mmを使用してみましたが、深さ5mm程度で数回溝加工しましたが、支障なく12mmの溝が掘れました。使用するビットによって移動速度を調整する事が綺麗に孔作するコツでしょう。

対象商品:
59638617
2017-11-19
用途:
SPF材のミゾ堀
サービス業

電動ドライバーに装着して使用してみたが全く横に掘り進まないのでトリマー専用の使用だけだったみたいでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする