超硬トリマ・ルータービット ボーズ面ビット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59638888 品番 TRBP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

超硬チップで耐久性抜群。片ギンナンも可能。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。

軸径(Φmm)6 用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 幅(mm)(ベアリング)12.7 寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)29×14 寸法R(mm)(刃部サイズ)7.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-14
用途:
座卓リメイクに
医療・福祉・介護関連業

座卓リメイク時
ケヤキの天板の面取りに使いました
硬い木でしたがキレイに作業できました

対象商品:
59638863
2022-05-18
用途:
木部の角を取るのに使用しています。
教育・研究機関

トリマーは、高回転で回転するので十分に注意しながら使用します。切れ味はまだ新品あの出特に問題無く使っています。価格的には十分です。

対象商品:
59638906
2024-05-13
用途:
DIY用
原田電気通信 様 (建設業・工事業)

価格が安いので余り期待はしなかったのですが、思った通りで切れ味が悪いです。
最初の数センチは確かに切れ味は良かったですが、その後は焦げます。
またベアリングもスムースに回りません。
安物のトリマーに付属しているセット品と変わらないです。
皆さんの評価が良かったので買ってみましたが・・・評価は当てにならないです。

対象商品:
59638906
2021-10-02
用途:
木材への面取り作業
製造業

良く切れますし、何より安価で気に入ってます。この価格帯でもう少し長切れする商品改善を期待します。

対象商品:
59638863
2021-05-19
用途:
木工作業
製造業

テーブル等の縁取りに使用しています。R面の仕上がりもきれいで問題無いですね。

対象商品:
59638906
2021-05-14
用途:
木工品の仕上げ。
建設業・工事業

トリマーで木のオモチャの仕上げでいい感じになった。

対象商品:
59638906
2020-11-19
用途:
ワークデスクの製作
その他業種

デスクの脚部の面取り作業に使用。非常にスムーズに使用でき、きれいに仕上がりました。

対象商品:
59638863
2017-09-29
用途:
家具の面取り加工

値段の割に使える。もっとサイズが豊富ならなお良いと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする