EARTH MAN
EARTH MANの ドリル
EARTH MANの 木工用
EARTH MANの 木工用ビット・カッター
超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59639082
品番
TRBP-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
軸径(Φmm)
6
用途
木材や樹脂などの飾り面加工に。
幅(mm)
(ベアリング)9.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
(刃部サイズ)32×20
寸法R(mm)
(刃部サイズ)5.5