超硬トリマ・ルータービット ギンサジ面ビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59639098 品番 TRBP-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません

軸径(Φmm)6 用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 幅(mm)(ベアリング)9.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)38×22 寸法R(mm)(刃部サイズ)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする