面取りカッター SPMF4-6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59639119 品番SPMF4-6
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能
SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、
SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能
(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)
切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい
先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる

軸径(Φmm)6 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)2.78 角度(°)90 先端径(mm)0.45 面取り2.775

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする