TRBP-31 超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN 59639308

 

TRBP-31 超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN 59639308
TRBP-31 超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN 59639308
TRBP-31 超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN 59639308
TRBP-31 超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45° EARTH MAN 59639308

超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45°

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)(刃部サイズ)8
内容量1本注文コード59639308品番TRBP-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

超硬チップで耐久性抜群。

用途
木材などの面取りに。
刃長(mm)(刃部サイズ)8幅(mm)(刃部サイズ)25、(ベアリング)12.7角度(°)(刃部サイズ)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59639308
2023-01-31
用途: TV台製作
建設業・工事業

TV台面取り加工をするために購入しました。切れ味も良く、大満足です。

対象商品 : 59639308
2023-01-15
用途: 木工作業の面取り。
その他業種

あまり頻繁に使う予定がなかったので安いものがないか探していたので助かりました。

対象商品 : 59639326
2022-04-11
用途: トリマーでの45度面取り作業
その他業種

とても良く切れると思います。
永く続くように期待しています。

対象商品 : 59639308
2020-11-20
用途: 棚製作DIY

切れ味が良く、仕上がりも非常に綺麗でした。パイン材でしたがルーターが軽く進み、操作しやすかったです。

対象商品 : 59639308
2020-05-14
用途: ギター製作
Blue in Green飲食業

値段にしては上出来 硬い木の使用は少し気を使うような

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする