超硬トリマ・ルータービット 面取りビット45°

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59639326 品番 TRBP-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超硬チップで耐久性抜群。

刃長(mm)(刃部サイズ)16 用途木材などの面取りに。 幅(mm)(刃部サイズ)35、(ベアリング)12.7 角度(°)(刃部サイズ)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59639308
2023-01-31
用途:
TV台製作
建設業・工事業

TV台面取り加工をするために購入しました。切れ味も良く、大満足です。

対象商品:
59639308
2023-01-15
用途:
木工作業の面取り。
その他業種

あまり頻繁に使う予定がなかったので安いものがないか探していたので助かりました。

対象商品:
59639326
2022-04-11
用途:
トリマーでの45度面取り作業
その他業種

とても良く切れると思います。
永く続くように期待しています。

対象商品:
59639308
2020-11-20
用途:
棚製作DIY

切れ味が良く、仕上がりも非常に綺麗でした。パイン材でしたがルーターが軽く進み、操作しやすかったです。

対象商品:
59639308
2020-05-14
用途:
ギター製作
Blue in Green 様 (飲食業)

値段にしては上出来 硬い木の使用は少し気を使うような

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする