モノタロウの 安全ベスト・タスキ
モノタロウの 安全タスキ
安全反射タスキベルト バックル調整タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59639338
品番
-
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
伸縮ゴム素材の反射材付タスキです。
バックルタイプで着用しやすく、夜間の車のライトなどに反射して自分の存在を知らせてくれます。
用途
警備、通勤通学、自転車乗車時など
材質
(本体)ポリエステル/ゴム、 (反射材)ガラスビーズ
長さ(mm)
最大1200
幅(mm)
48
色
蛍光グリーン
テープ幅(mm)
(反射材)20
材質(調節バックル)
POM
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所、火の気のある場所は避けてください。