かくはん機

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59639457 品番KH-500A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低速型。かくはん羽根 約Φ120mm。無段変速で回転数調整可能(約0〜500min-1)。消費電力 850W。

電圧(V)AC100 消費電力(W)850 電流(A)8.9 コード長さ(m)約2 対応材質モルタルなどの高粘度材用 回転数(min-1[r.p.m])約0〜500 用途モルタルなど粘度の高い材料のかくはんに。 セット内容かくはん機本体×1、かくはん軸(スチール製)×1、かくはん羽根(スチール製)×1、変換アダプター(M14→M12)×1、カーボンブラシ×1セット、スパナ19mm/22mm×各1 質量(kg)約3.9 周波数(Hz)50/60 外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(かくはん軸/羽根付)約820×140×350 定格時間(分)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59639457
2022-10-01
用途:
コンクリート撹拌作業
農・林・水産業

モルタル作りには問題無し、直径5o程度までの砂とセメントとの撹拌には対応出来そう。使用時の音が気になる。

対象商品:
59639457
2019-02-15
用途:
モルタル練り
添田解体 様 (建設業・工事業)

持つ手があるので、凄く混ぜやすく低速なので安心して作業が出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする