電圧(V)AC100
消費電力(W)850
電流(A)9.3
コード長さ(m)約2
対応材質リシン・水性塗料などの低粘度材用
回転数(min-1[r.p.m])約0〜800
用途リシン・水性塗料など粘度の低い材料のかくはんに。
セット内容かくはん機本体×1、かくはん軸(スチール製)×1、かくはん羽根(スチール製)×1、リアハンドル×1、リアハンドル取付ネジ×1、サイドハンドル×1、変換アダプター(M14→M12)×1、スパナ19mm/22mm×各1
質量(kg)約4.2
周波数(Hz)50/60
外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(かくはん軸/羽根付)約935×230×270
定格時間(分)30