スプレーブースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59639606 品番HCPP-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出!
スッキリ収納!折りたたむとコンパクト!
仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ!
回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!

用途エアブラシ塗装に。 セット内容スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350〜1400mm) 質量(kg)約2.8 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC12、(ACアダプター)AC100-240 消費電力(W)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(収納時)約150×420×250 コード長さ(m)約1.7 出力電圧(V)12 モーターDCモーター 出力電流(A)1.6 騒音値(dB)約65/m 消費電力(VA)18 定格使用時間30分 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高約485×420×335 入力電流(A)0.6 アズワン品番64-4062-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする