- ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウ 59639636 - ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウ 59639636 - ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウ 59639636 - ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 モノタロウ 59639636

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59639636 品番 -
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量で高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
壁掛けフック(2箇所)付きです。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付きです。
■----------------------------------------------

用途伝言・メモ書きに 付属品粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(2本)、皿ビス4×35mm(本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール 質量(kg)2.7 種類壁掛け・無地 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×13(粉受部含む場合46)×900 表示内容無地 材質(表面)スチール 設置方式壁掛 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)868×868
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※壁掛けフック(2箇所)は取り外しすることはできません。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
※付属しているネジの長さは27mmです。取付側の厚さが27mm以下の場合は、ネジが通貫してしまうので、木製ブロックを挟むことをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする