※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRLF200-AN-40 低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC 59639670 HRLF200-AN-40 低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC 59639670

低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力(kW)CH1:19、CH2:1 仕様循環液:清水 注文コード59639670 品番HRLF200-AN-40
参考基準価格(税別)¥5,390,280 販売価格(税込) ¥5,387,800
販売価格(税別)
4,898,000
この商品は冷却能力・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

低GWP冷媒対応
GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
EU冷媒規制:GWP 150以上
米国冷媒規制:GWP 700以上
カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
環境対応冷媒R454C (空輸不可)
1台のチラーで2系統を個別に温調可能
省スペース/省配線
タッチパネル
テンキー入力可能
アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示
温度波形グラフ表示可能

用途レーザー用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む) 仕様循環液:清水 オプションCH2 高揚程ポンプ仕様(最大冷却能力3kW 質量(kg)265 種類配管ねじ:NPT(Rc-NPT変換継手セットを付属) 電源(V)三相AC380〜415(50Hz)/三相AC380〜480(60Hz) 最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16 最大揚程(m)CH1:55、CH2:49 定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa) 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146) 設定温度(℃)CH1:5〜35、CH2:10〜40 冷却能力(kW)CH1:19、CH2:1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空輸不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする