電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59639922 品番DNP-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
刃渡り(mm)130 用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。 山数18山/インチ 板厚(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59639922
2020-10-09
用途:
ステンレス板の切断
合同会社イントラム 様 (卸売・小売業)

11.5mmのステンレス板がスムースに切れました。
私の場合、のこぎり本体が安いせいか、ブレード(歯)が左右に激しく振動する為、
切り込みの位置が定まらないので、切り込み口を予めジグソウで切り込みを入れておく
必要があります。他の替え刃と比べた事がないので、比較できませんが、切れ味には
不満はありませんでした。星一つ減じたのは、この種の商品の梱包は、封筒による送付でも良いのではないか、そうすれば、受取人不在でもポストに入れてもらえるので、都合が良く
送料も減額出来るのではないかと思い、今後の改善要求の為の星一つマイナスです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする