※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRL100-WF-20-D1 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59639925 HRL100-WF-20-D1 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMC 59639925

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 冷却能力(kW)CH1:11、CH2:1 注文コード59639925 品番HRL100-WF-20-D1
参考基準価格(税別)¥3,155,740 販売価格(税込) ¥3,187,800
販売価格(税別)
2,898,000
この商品は冷却能力など71種類から選べます 他の種類を見る

1台のチラーで2系統を個別に温調可能
省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
タッチパネルを採用

用途レーザ用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む 仕様CH1:循環液:清水、脱イオン水(純水)、CH2循環液:清水、脱イオン水(純水) オプションCH1,CH2 電気伝導率制御付 質量(kg)235 種類配管ねじ:G 電源(V)三相200(50Hz)/三相200〜230(60Hz) 温度範囲(℃)CH1:5〜35、CH2:10〜40 最大流量(L/min)CH1:120、CH2:16 最大揚程(m)CH1:50、CH2:49 定格流量(L/min)CH1:(吐出口圧力)45(0.43MPa)、CH2:(吐出口圧力)10(0.45MPa) 冷却方式水冷冷凍式 冷却能力(kW)CH1:11、CH2:1 RoHS指令(10物質対応)対応 加熱能力(kW)4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする