真鍮ハタ金

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59640044 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)約155 材質(本体)真鍮 寸法(mm)180 用途接着剤を使った締め付けに。木材などの重ね切断に。各種締め付け作業などに。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640044
2023-10-17
用途:
バーナー点火時の掛け金に。ご理解いただけるだろうか。

メッキしたようにピカピカなのには面喰いました。標準的なサイズバランスで、はたがねとしての機能に不満はないですが、不満があるとしたら何だろうか。顎が長かったり幅広でも、無理が出て、かえって不満なのではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
59640053
2019-06-28
用途:
2個目に購入
豊木工産業 様

20年前に購入した物とペアにしたくて選びました。
同じ蝶のマークが付いていました。
僅かに形状は異なりますが、ほぼ同じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする