- 三方締めクランプ TAKAGI(高儀) 59640096

三方締めクランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640096 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

三方向から強力固定!

種類シャコ万力 最大口開き(mm)約60 アゴの深さ(mm)約60 セット内容保護キャップ付 用途接着作業・材料固定などに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59640096 - 69435214 04-3 プレス3方締クランプ Strong Tool プレス3方締クランプ Strong Tool 1個 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640096
2019-11-14
用途:
バイクのフォークオイル交換時に

使い方が違うが、フォークオイル交換する際に上蓋の押しをする際に使用しました。使っていない時と比べ作業時間の短縮が可能に。

対象商品:
59640096
2019-02-26
用途:
側板の圧着
教育・研究機関

側板を圧着するのに何か適した物は無いかと探していてやっと見つけました。上下を固定して側板を圧着するのに威力を発揮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする