- アルミ合金Cクランプ GISUKE(タカギ) 59640157

アルミ合金Cクランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640157 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)55 材質(本体)アルミ合金 用途溶接・穴あけ・接着作業に。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59640157 - 78181364 MALC075 クランプ アルミ製 モノタロウ クランプ アルミ製 モノタロウ 1個 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640132
2019-09-26
用途:
メンテナンス作業時
建設業・工事業

アルミ合金のC型クランプでメンテナンス作業に使用しています。軽くて作業しやすいです。あまり強度を要求しない場所に良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
59640132
2018-09-21
用途:
品物のクランプ

金属の品物を傷つけたくないので購入しました。軽くて丈夫です。クランプ部分をアルミボルトに打ちかえて使用するつもりですが、そのままの状態の使用感としても満足です。造りがいいと思う。でもアルミなのでオーバートルクでの使用は避けた方がいいと思います。

対象商品:
59640157
2018-06-08
用途:
治具の固定
その他業種

アルミ製なので本体を簡単にドリルで穴を開けられるのがいい。治具をボルトで固定して作業台などにクランプして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする