- 深型Cクランプ TAKAGI(高儀) シャコ万力 59640254

深型Cクランプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640254 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)145 セット内容保護キャップ付 用途接着作業・材料固定などに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59640254 - 78181267 MPCD075 プレスクランプ 深型 モノタロウ プレスクランプ 深型 モノタロウ 1個 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640272
2023-11-17
用途:
両面テープの固定

幅広で少しカーブがある部分への接着固定のために複数購入しました。
なんとか固定出来てうまくいきそうです。

対象商品:
59640272
2020-12-13
用途:
藍染の際、帆布を板に挟む時の締め付け用に使用しています
製造業

大きくて、厚物も挟めるのが良いのですが
少々、重たくてこまります

対象商品:
59640254
2020-05-09
用途:
自動車整備

奥行きが欲しかったので購入。
使い勝手が良かったです。

対象商品:
59640272
2019-05-31
用途:
スキー靴のシェル出し
教育・研究機関

スキー靴の足が当たる所のシェル出しに使用しました。もう少し深いものがあったら、さらに良かったです。

対象商品:
59640272
2018-12-10
用途:
日曜大工
その他業種

現在持っている50mm×100mmのクランプでは役立たずなので、前から欲しいと思っていました。
「大は小を兼ねる」で十分な大きさでした。

対象商品:
59640272
2018-05-24
用途:
ボンド硬化
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

このくわえる懐が長いものを探していました。
鉄板どうしの接着でしたがクランプの強度はしっかりとしており
ワークに負けることなく押さえてくれました。

対象商品:
59640272
2018-06-07
用途:
溶接作業の固定用に使用しています。
有限会社佐々木工作所 様

もう少し重量感があってもよいのではないでしょうか。

対象商品:
59640254
2018-02-24
用途:
クランプ
製造業

板の固定するのに、使いました。
問題なく、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする