スチールハンドクランプ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59640342 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)50 材質(本体)スチール 寸法(mm)150 用途締め付け・固定に。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59640324
2023-10-05
用途:
組み立て補助
サービス業

バネの強さがちょうど良く、コストパフォーマンスが高い商品だと思う

対象商品:
59640324
2022-02-20
用途:
シートカバー固定、その他固定

大きさの割にかなり強力な挟み力で安心感がとても有り、使い勝手が良く重宝しています。

対象商品:
59640324
2021-02-28
用途:
車のボディカバーを飛ばないようにとめております
みらはうす 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先がゴムになっているので 止めているところに傷がつかなくて ボディカバーも破れずとても快適に使っています。もっとたくさん買います♪

対象商品:
59640324
2021-04-11
用途:
ブレーキ配管分解時のオイル漏れ止め。ユニオンを挟み込んで一時止め

スチール製なので、しっかりしたバネ力でいい感じです。

対象商品:
59640367
2020-05-01
用途:
購入しました。

挟んだかんじは良いと思い。
これの前にハンディークランプを、購入したのですが。
スチールハンドクランプの方が挟んだ材料がズレないのがいいと思います。

対象商品:
59640367
2020-04-24
用途:
車両整備
サービス業

ちょっと押さえたり、仮に固定したりする時に重宝する。

対象商品:
59640342
2019-09-07
用途:
溶接作業時
株式会社トップウェルド 様 (製造業)

部材の固定に使っています。ちょうどいい大きさでしっかり固定してくれるので重宝しています。クリップなので万力を使うより作業効率がアップします。

対象商品:
59640342
2019-06-06
用途:
木工作業、溶接などの板をはさんだりする

クランプバイス使うより仕事が早い、
バネの力があるので持って来いである。
木工箱作りなどの時は、特に接着どき
欠かせないものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする