クイックリリース クランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59640403 品番QRC-255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グリップを握るだけで固定。
可動式くわえ部で角度を変えて固定。
レバーを引くだけでロック解除。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)60 寸法(mm)255 用途大工工作・模型制作に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62707086
2023-08-24
用途:
ゴミ排出用カゴ収納時
青木屋紙器店 様 (製造業)

今回は、ゴミ排出用のカゴを収納するのにこの商品を購入しました。
他の購入者のレビューにもあった通り、ロックする時の力がほとんど入らずロックが出来る事が大変便利で、重宝に使っています。
購入して良かったと感じています。
ありがとうございました。

対象商品:
59640385
2020-04-16
用途:
板同士の接着
機電舎 様 (製造業)

懐が深いのでクランプが楽です。又貼り合わせ極ランプを外すときリリースレバーを引くだけですから作業が手早く出来ます。便利ですね。

対象商品:
59640385
2018-10-06
用途:
木材加工
製造業

あまりきつく握りすぎると止まりません。ボンドをつけて、これで締めて、ビス留めするまでの仮締めに最適です。リリースもワンタッチ。作業がとても早く進みます。そして近所のホームセンターで買うより安いです。

対象商品:
59640385
2019-01-10
用途:
作業

以前買ったものが、すぐに壊れたので心配ですが、今のところ使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする