HQB-100-2P クイックリリースホビークランプ GISUKE(タカギ) 59640534

クイックリリースホビークランプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード59640534品番HQB-100-2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

手早く作業!
締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ!
先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途締め付け・押し広げに。種類バークランプ寸法(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59640534
2020-06-14
用途: 木材カット、接着時の材木固定
サービス業

値段の割には作りがしっかりしていると感じました。しっかり固定でき、取り付けも取り外しも簡単です。おすすめです

対象商品 : 59640534
2020-05-07
用途: 木材接着時の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

大変安価で使い勝手もよく、便利な固定クランプです。

対象商品 : 59640534
2018-06-05
用途: メンテナンス
製造業

思っていましたより丈夫でした。
もっと、ちゃちな物が届くと思っていましたが、なかなか使えます。
次回購入する時に追加で購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする