代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の LED電球
岩崎電気の 一般電球タイプLED電球
LEDioc LEDライトバルブG 8W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ40W相当
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59640598
品番
LDS8N-G/GA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質(本体)
硬質ガラス
質量(g)
105
使用温度範囲(℃)
-25〜+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度
消費電力(W)
10(100V)、10.2(200V)、10.5(242V)
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1400
平均演色評価数
Ra70
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.0(100V)、137.2(200V)、133.3(242V)
点灯方向
ユニバーサル点灯
LED寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
ワット数
8W〈E26口金〉
注意
※LEDライトバルブGは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※LEDライトバルブGには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが点灯しません。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。