曜日別特売
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695

GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695
GSLW035 ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L リス 59640695

ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード59640695品番GSLW035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

棚下や机の下置いたまま使いやすいサイズ
手元でフタを開閉できるレバー式タイプ
フラップオープンとフルオープンの二段階構造
開けたまま保持できてゴミ捨てがラク
底面キャスター付きで引き出しやすい
フタの開閉音が静かで軽い力でも扱える
抗菌加工で菌の増殖を防ぐ
3色展開で分別にもおすすめ

用途
ごみ箱 ふた付き キャスター付き レバー式 ワンタッチ おしゃれ 省スペース 分別 抗菌 キッチン 棚下 カウンター下 日本製
材質ポリプロピレン質量(kg)1.38ホワイト容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.9×39.2×47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする