ダストボックス ゴミ箱 SOLOW ソロウ レバーオープン 30L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59640720 品番 GSLW037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

棚下や机の下置いたまま使いやすいサイズ
手元でフタを開閉できるレバー式タイプ
フラップオープンとフルオープンの二段階構造
開けたまま保持できてゴミ捨てがラク
底面キャスター付きで引き出しやすい
フタの開閉音が静かで軽い力でも扱える
抗菌加工で菌の増殖を防ぐ
3色展開で分別にもおすすめ

用途ごみ箱 ふた付き キャスター付き レバー式 ワンタッチ おしゃれ 省スペース 分別 抗菌 キッチン 棚下 カウンター下 日本製 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.38 グレー 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.9×39.2×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする